Beli stanley table saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STANLEY Table Saw with FrameDeskripsi:Specifications: Power Input: 1.800 WattNo Load Speed: 4.800 rpmMax. Blade Size: 254 mmMax. Bench Size: 560*680 mmMax. Extension Bench Size: 560*1040 mmRIP Capacity: 660 mmMax. Cutting Depthat 90° | 45°: 80 | 50Parallel Guide: Self AligningStand Type: FrameWeight: 27.2 kgatribut:
- Power (W): 1800
- Max. Blade Size (mm): 254
- Max. Bench Size (mm): 560x680
- Max. Extension Bench Size (mm): 560x1040
- RIP Capacity (mm): 660
- Parallel Guide: Self Aligning
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 4800
- Stand Type: Frame
- DEWALT Table SawDeskripsi:These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
- BOSCH Table Sawatribut:
- Saw Blade Hole Diameter (mm): 30
- K3L License: Yes
- Saw Blade Diameter (mm): 254
- NRT-PRO Miter Saw+Slidingatribut:
- Size (inch): 7
- Power (W): 1200.0
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Revolution Per Minute (rpm): 4500
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- TOTAL Table SawDeskripsi:Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- TOWA Small Paddle Level SwitchDeskripsi:- The definitive edition of stable detection & low cost models. - Number of achievements in the industry No.1. - Compact design, ideal for small tanks and hoppers! - All models are RoHS compliant.atribut:
- Mounting (inch): 3/4 (Screw-in type/G PF)
- Supply Voltage (V): AC200 (50/60Hz)
- Degree of Protection: IP55 equivalent
- Output Contact: 1C contact AC250V6A (resistance load
- Feather Dimensions (mm): W-35x80
- Working PressureRrange (kPa): 0 - 196 / In tank
- Dimension L (mm): 85
- Power Consumption (W): 1.5
- Rotation Speed (rpm): 1.0
- KRISBOW Mesin Gergaji PitaDeskripsi:Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- KRISBOW Mesin Gergaji Mejaatribut:
- Motor (V/Hz/W): 220/50/2200
- Circular Saw Size (mm(“)): Ø 300 (12)
- Circular Saw Bore (mm): Ø 30
- Circular Saw Speed (rpm): 2800
- Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 85
- Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 60
- Blade Tilt (°): 45-90
- Dimensions (mm): 1100x1150x1150
- Table Height (mm): 800
- Table Size (mm): 800x550
- Makita Mesin Gergaji Mejaatribut:
- Continuous Rating Input (W): 1650
- Max Cutting Capacity 90° (mm): 91(3-9/16\")
- Max Cutting Capacity 45° (mm): 63(2-1/2\")
- Blade Diameter (mm): 255(10\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 560x686x308 (22\"x27\"x12-1/8\")
- Net Weight (kg): 17.8 - 18.9 (39.2 - 41.7 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 4600
- Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
- DEWALT Corded Portable Table SawDeskripsi:Benchtop corded portable saws are placed on a table top, stand, or other elevated surface for use. They have a small footprint that allows them to be moved or transported.atribut:
- UNSPSC: 27112709
- Arbor Size (inch): 5/8
- Automatic Blade Safety Retraction: No
- Bevel Angle Range: -2° to 47°
- Blade Diameter (inch): 8.25
- Current (A): 15A
- Dust Collection Port Size (inch): 2 1/2
- Dust Management: No
- Max. Cut Width Right of Blade (inch): 24
- Max. Cutting Depth @ 0 Deg. (inch): 2 1/2
- Max. Cutting Depth @ 45 Deg. (inch): 1 3/4
- Maximum Blade Speed (rpm): 5800
- Overall Height (inch): 13
- Overall Length (inch): 22 3/4
- Power Source: Corded
- Stand Type: None
- Table Saw Type: Portable
- Variable Speed: No
- Voltage (V): 120 (AC)
Daftar Harga stanley table saw Terbaru March 2026
| STANLEY Table Saw with Frame | Rp4.799.900 |
| DEWALT Table Saw | Rp7.099.900 |
| BOSCH Table Saw | Rp4.399.900 |
| NRT-PRO Miter Saw+Sliding | Rp1.799.900 |
| Boxo Heavy Duty Working Table Set (Meja Kerja) | Rp33.999.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Ketam) | Rp979.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Makita Compound Miter Saw | Rp5.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102068618-1.jpg)
/P101518398-1.jpg)